• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Multinorm vinterjakke M

Art.-nr.: 406915135389M
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve orange / marineblau
Unisex-størrelse M
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 406915135389M
EAN/GTIN 7330509716731
Producentnummer 406915135389M

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
40% modacryl, 24% FR viskose, 20% polyester, 10% bomuld, 4% Aramid, 2% Antistatisk, dobbeltvævet, flammehæmmende, antistatisk, 310 g/m²

Detaljer
Aftagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj
Fleeceforet krave, Høj krave med lynlås, Med knapper til fastgørelse af hætte (sælges separat, 2169)
Eksternt certificeringsmærke
Sløjfer placeret på begge sider af brystet til placering af mikrofonen og andet tilbehør

Finish
Justerbar søm med burrelås, Forlænget ryg
Justerbar ærmeafslutning med burrelås

Lommer
Brystlomme med klap, Brystlomme med skjult metallynlås
Inderlomme med burrelåslukning
Inderlomme med telefonlomme
Indvendig lomme med klap

Foring
Quiltforing

Funktionalitet
Foret, Olie-, smuds- og vandafvisende, Mørkt farvefelt i høj smuds-eksponerede sektioner

Frontlukning
Robust skjult envejsmetallynlås, Frontdæksel med skjulte trykknapper i metal

Refleks
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme

Beskrivelse:

  • Hi-vis orange multinorm jakke til vinterbrug
  • Vinterjakken har et quiltet for og slidstærk skal med vand- og smudsafvisende egenskaber
  • Mørkere nuance på de områder, hvor tøjet opsamler mest snavs
  • Smarte lommer omfatter forlommer, brystlomme med lynlås, pennelomme og telefonlomme plus en inderlomme med burrelåslukning
  • Jakken kan justeres i sømmen og har et længere rygpanel for at holde lænden varm og beskyttet mod kulde, når man bukker sig forover
  • Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN 342, EN 13034 PB (6)
  • EN ISO 20471, XS-L klasse 2, XL-> klasse 3
  • EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, klasse 2

Norm:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 342 together with med 1869-1513
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 43,0 cal/cm²

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven