• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Jakke med høj synlighed M

Art.-nr.: 406418115599M
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve rot / schwarz
Unisex-størrelse M
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 406418115599M
EAN/GTIN 7330509403433
Producentnummer 406418115599M

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²

Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Bælte på ryggen
Høj krave med lynlås

Finish
Justerbar søm med burrelås, forlænget ryg
Justerbar ærmeafslutning med burrelås

Lommer
Brystlomme med lynlås, Brystlomme med telefonlomme og pennelomme
Inderlommer
Inderlomme til telefon
Frontlommer med lynlås

Funktionalitet
Mørkt farvefelt i sektioner med høj grimmeeksponering

Refleks
50 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre

Frontlukning
Gemt envejslynlås i plast

Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797

Beskrivelse:

  • Høj synlig arbejdstøjsjakke designet til at kunne ses i alle retninger - selv når man bøjer sig ned
  • Det slidstærke, lette og vandafvisende materiale sikrer høj komfort og optimal funktionalitet
  • Kortere front for maksimal bevægelsesfrihed, længere ryg for bedre beskyttelse over lænden
  • Lettilgængelige lommer til alle dine behov kombineret med god pasform, komfortabelt materiale, funktion og øget sikkerhed gør denne jakke ultimativ til hårdt arbejde på en varm dag
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 3

Norm:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification C ->S
  • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven