Fladtang

Art.-nr.: 401
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 401
EAN/GTIN 3148511750001
Producentnummer 401
L-nummer L60130 2672

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: glatte kæber med afrundede indvendige vinkler for at beskytte de aktiverede dele matpoleret, med rød belægning

Egenskab:

  • B [mm]: 48
  • C [mm]: 14
  • E [mm]: 5
  • E1 [mm]: 1
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 8
  • [g]: 80

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven