Beskrivelse:
POLINOX slibestjerner er lavet af polyamidfleece, hvor slibekorn er integreret. Slibefleecen placeres i stjerneformede lag oven på hinanden og er forbundet med hinanden i midten. Den er særligt velegnet til smalle arbejdsområder som f.eks. boringer og brønde og svært tilgængelige områder. POLINOX slibestjerner er velegnede til rengøring, afgratning og finslibning af indvendige overflader og konturer.
Egenskab:
- Antal, lag: 3 stk.
- O/MIN., maks.: 12600 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr: 7500 RPM
- Slibemiddel: Korund A.
- Ø udvendig metrisk: 38 mm
- Kornstørrelse: 80
Fordel:
- Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
- Køligere jord og lav termisk belastning på emnet.
- Ingen tilstopning af værktøjet på grund af åben struktur og høj fleksibilitet af det ikke-vævede materiale.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: For at opnå den bedste ydelse, brug ved en anbefalet skærehastighed på 10-20 m/s. Der opnås et ideelt kompromis mellem afmonteringsydelse, overfladekvalitet, emnetemperatur og værktøjsslid.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, gradvis finslibning, skrubning, strukturering (matning, linemåtte og satinfinish); overfladebehandling
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
- Zink
Leveringsomfang:
- Bestil den relevante værktøjsholder separat.
Bemærk:
- Den maksimale tilladte periferihastighed er 32 m/s.
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.