Beskrivelse:
Det brede udvalg af SG Power Line tilbyder en kraftfuld værktøjsløsning til enhver anvendelse og ethvert materiale. Værktøjerne i SG Performance-linjen opnår de bedste arbejdsresultater med maksimal omkostningseffektivitet. POLIFAN-skive med særlig kølig slibning til materialer, der er svære at bearbejde, såsom højlegeret og rustfast stål, nikkelbaserede eller titanlegeringer.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 13300 RPM
- Form: FFR/A/T27
- Registreringssystem: Boring
- Ø hul: 22,23 mm
- Slibemiddel: Keramisk korn CO-COOL
- Ø udvendig metrisk: 115 mm
- Kornstørrelse: 60
Fordel:
- Det selvskærpende keramiske korn sikrer et optimalt arbejdsresultat selv på materialer, der er vanskelige at bearbejde.
- Mindre varmetilførsel i emnet end ved andre blæserskiver.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Affasning; afgratning; gradvis finslibning; overfladeslibning; svejsesømning behandling
- Drevtyper: Vinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminiumlegeringer hårde
- Rullende hud
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
- Tinder
- Specialstål (INOX)
- Stål