Udførelse:
Beskrivelse:
Slibehjulet består af en støttekrop med aksel og gummifinner. Den skal suppleres med passende slibefinner. Kombinationen og placeringen af slibe- og gummifinnerne giver værktøjet en meget høj grad af fleksibilitet. POLIFLAP værktøjer er ideelle til justering og restaurering af overfladestrukturer, finslibning af radier, konturer, krumninger og store overflader.
Egenskab:
- Pferd-type: PFL
- O/MIN., maks.: 3500 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr: 1500 RPM
- Udførelse: Ingen specifikation
- Breddemål: 60 mm
- Ø udvendig metrisk: 170 mm
- Ø metrisk skaft: 12 mm
Fordel:
- Optimal justering af forskellige overfladestrukturer.
- Skaber en konstant høj overfladekvalitet i hele levetiden, efterhånden som ny, Sharp slibemiddel konstant frigives.
- Komfortabel håndtering på grund af særlig let konstruktion.
Leveringsomfang:
- Leveres uden slibefinner.
Bemærk:
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.
- Den maksimale tilladte periferihastighed er 32