Beskrivelse:
Til universel indsats fra grov til finslibning. Højere udtagningshastighed på grund af mere stabilt bæremateriale. Særligt velegnet til kantslibning, da den er meget rivefast. Klemmesystemets cd har en skrueforbindelse med indvendigt gevind (metal/plast) på værktøjssiden. Også velegnet til de systemer, der anvendes på markedet: PSG, Power lås type II ″tænd″, sokkel, tænd.
Egenskab:
- Spændesystem: System CD
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 5000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 9000 RPM
- Slibemiddel: Korund A-PLUS
- Ø udvendig metrisk: 75 mm
- Kornstørrelse: 36 PLUS
Fordel:
- Høj omkostningseffektivitet på grund af hurtige værktøjsskift.
- Høj komfort på grund af nem håndtering og lave vibrationer arbejde.
- Ingen interferens i indsats'en på grund af, at den sidder fast, glider eller løsner sig.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug COMBIDISC slibeplader med slibearkholder på bøjbare akseldrev med vinkelhåndtag, små trykluft - eller elektriske vinkelslibere. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
- Behandling af opgaver: Afgratning; gradvis finslibning; nivellering; skrubbearbejde; slibning; Overfladebehandling; svejsning søm behandling; kantbehandling
- Drevtyper: vinkelsliber, ledningsfri vinkelsliber, bøjningsakseldrev, ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Deformerbart støbejern
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Kobber
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
Leveringsomfang:
- Bestil venligst slibearkholder separat.
Bemærk:
- Den maksimale tilladte periferihastighed er 50 m/s.
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.