Beskrivelse:
PFERD kvalitets rasper, som er særligt velegnede til grov bearbejdning af træ. Rund, spids fil med en kontinuerlig raspeslibning. Formular E i henhold til din 7263. Version med fiskestang. Velegnet til bearbejdning af radier og arkiveringsprofiler med indvendige radier. Raspeslibning til universelt raspearbejde. Filerne leveres i emballage på salgsstedet med en ergonomisk filhæfte.
Egenskab:
- Pferd-type: 1562
- Skråstreg: 2
- Længde metrisk: 200 mm
- Ø udvendig metrisk: 9,5 mm
- inkl. skaft: FH 4
Fordel:
- Høj udtagningshastighed.
- God spånafgang.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, afrunding, overfladebehandling, kantbehandling (affasning, filet)
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer: