• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Ergonomisk filbog FH2 110 mm til nøglefiler, motorsav-filer Ø 4.0 - 4.8 mm (100)

Art.-nr.: 4007220535721
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skaft

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220535721
EAN/GTIN 4007220535721
Producentnummer 12617220
L-nummer L51060 235

Betegnelse

Beskrivelse:

PFERD-serien omfatter filbrochurer i forskellige design og dimensioner. Fra træhæfteklammer til kædesavsfiler til ergonomiske filhæfteklammer til værkstedsfiler, slibning af filer eller rasps til hurtig frigivelse af hæfteklammer til nålefiler eller præcisionsfiler, Pferd tilbyder håndtag til en lang række filer. Ergonomisk filhåndtag for behageligt og sikkert arbejde.

Egenskab:

  • Pferd-type: FH 2
  • Egnet til længde [mm]: 100, 125, 150 mm
  • Passer til: Nøglefile
  • Længde, i alt: 110 mm

Fordel:

  • Beskytter hånden mod skarpe kanter og hjørner.
  • Ergonomisk form med optimal greb.
  • Ingen rulning af filerne.
  • Blød plast på ydersiden med en hård, stabil indvendig del.
  • Uden blødgøringsmidler.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven