Udførelse:
Beskrivelse:
konusforsænker fra Pferd er kendetegnet ved deres særligt skarpe skærekanter, som giver meget gode resultater selv ved lave skærehastigheder. Højtydende værktøj med en forsænkningsvinkel på 90 grader til forsænkning af 90 graders skruer til særligt hårde og hårde materialer som legering og højstyrkestål og rustfrit stål (INOX). konusforsænker med ulige hældning (UGT) er kendetegnet ved en specialudviklet geometri med brede spænderiller og muliggør dermed optimal spåntagning og varmeafledning, høj glathed og optimale arbejdsresultater. Høj værktøjslevetid og temperaturbestandigt design på grund af CO-komponent.
Egenskab:
- OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 320 RPM
- OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 320 RPM
- OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 320 RPM
- OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 470 RPM
- OMDREJNINGSTAL på stål over 700 N/mm²: 320 RPM
- OMDREJNINGSTAL på stål op til 700 N/mm²: 470 RPM
- OMDREJNINGSTAL for termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP): 320 RPM
- RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 320 RPM
- RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 470 RPM
- RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 470 RPM
- RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 640 RPM
- OMDREJNINGSTAL BIS, stål over 700 N/mm²: 470 RPM
- OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 700 N/mm²: 640 RPM
- OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig Plast (GRP/CFRP): 470 RPM
- Udførelse: HSSE UGT
- ø: 10,4 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- vinkel: 90 °
- Længde, i alt: 50 mm
Fordel:
- Høj kørselsstabilitet.
- Lav sænkekraft med god overfladekvalitet.
- Specialudviklet geometri med brede klemriller for optimal spåntagning og varmeafledning.
- Meget høj udskillelseshastighed og optimal spånfjernelse.
- Burr-fri resultater selv ved lave skærehastigheder.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug skæreolie eller trykluft som kølevæske/smøremiddel. Særligt velegnet til fremstilling af præcise forsænkninger.
- Behandling af opgaver: Forsænkning
- Drevtyper: Kolonne boring maskine; Maskinværktøj; boremaskine; robotter; stationære maskiner
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Tempergods
- Sort støbejern (GTS, GJMB)
- Messing
- Bronze
- Case stål
- Støbejern
- Spånplade
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Duroplast
- Elastomer
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold ≤ 40 %
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold > 40%
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegeringer hårde
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Andet
- Kunststof
- Aluminiumlegeringer bløde
- Ikke-jernholdigt metal blød
- Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
- Blødt træ
- Specialstål (INOX)
- Stål
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
- Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
- Træ
- Zink