Beskrivelse:
Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Trykluftdrevet er på grund af sin lave vinkelhøjde ideelt egnet til arbejde i svært tilgængelige områder. Den indbyggede centrifugalregulator sikrer en konstant gennemtrækskraft. Drevet skal bruges sammen med olie. 1 m udgang og 2.5 m tilførselsluftslange med gevindforbindelse 1/4″ udvendig og gevindmuffe (STGI), spændetang 6 mm, 2 spændenøgle. Drevet har et dødmandsgear gennem grebets ventil.
Egenskab:
- Driftstryk: 6,3 bar
- Ydelse: 370 watt
- Omdrejningstal: 12000 RPM
- Spændetang: 6
- Ventildesign: Arm
- Breddemål: 39 mm
- Luftforbrug, tomgang: 0,5 m³/min
- Luftforbrug under belastning: 0,6 m³/min
- Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
- Længde metrisk: 228 mm
- Antal oliedråber [min]: 3 dråber
- Nettovægt: 1004 kg
- Indvendig Ø tilførselsluftslange: 8 mm
- Udstødningsluft ud: Bag
- Højde: 67 mm
Fordel:
- Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.
- Ingen støvgener på emnesiden.
- Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
Bemærk:
- Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.