Udførelse:
Beskrivelse:
Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Trykluftdrevet skal bruges sammen med olie. Drevet har et dødmandsgear gennem grebets ventil. 1 m udstødning og 2.5 m tilførselsluftslange med gevindtilslutning 1/2″ udvendig, spændetang 6 mm, 2 skruenøgler. På grund af det udvidede design er drevet ideelt til arbejde på svært tilgængelige steder.
Egenskab:
- Driftstryk: 6,3 bar
- Ydelse: 1000 watt
- Omdrejningstal: 20000 RPM
- Spændetang: 16
- Ventildesign: Arm
- Version: Med forlænger
- Breddemål: 46 mm
- Luftforbrug, tomgang: 1,38 m³/min
- Luftforbrug under belastning: 1,1 m³/min
- Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
- Længde metrisk: 503 mm
- Antal oliedråber [min]: 7 dråber
- Nettovægt: 2047 kg
- Indvendig Ø tilførselsluftslange: 13 mm
- Udstødningsluft ud: Bag
- Højde: 46 mm
Fordel:
- Ideel til indsats på svært tilgængelige steder.
- Ingen støvgener på emnesiden.
- Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
- Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.
Bemærk:
- Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.