Beskrivelse:
Værktøjerne i speciallinjen SGP er specielt udviklet til specielle opgaver og giver brugeren afgørende fordele i forhold til konventionelle produkter. Desuden indeholder den særlige linje SGP værktøjer, der tilbyder den ultimative økonomi på grund af deres særligt høje ydeevne i indsats. POLIFAN-CURVE-ventilatorskiven er specielt udviklet til bearbejdning af filetsøm. Det er den eneste skive i verden, der er dækket med lameller på slibesiden, på bagsiden og på radius. POLIFAN KURVEN fra Pferd er patenteret i mange lande rundt om i verden. Højtydende skive til maksimal fjernelse af materiale på stål og rustfrit stål (INOX).
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 12200 RPM
- Form: PFR-KURVE
- Størrelse: M (11 mm)
- Registreringssystem: Boring
- Halsradius: 5 mm
- Ø hul: 22,23 mm
- Slibemiddel: Zirconiumoxid Z
- Ø udvendig metrisk: 125 mm
- Kornstørrelse: 40
Fordel:
- Fremragende værktøjslevetid ved filletbearbejdning samt høj lagerudskillelsesevne, som sikrer hurtig arbejdsgang og besparelser i produktionsomkostninger.
- Fremragende værktøjslevetid ved bearbejdning af filetsømme.
- Præcis og optimal slibning af filetgeometrien.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Efter slitage på omkredsen, fortsæt med at blive brugt som en konventionel ventilatorskive. For filetradier > 5 mm eller en svejsetykkelse (en dimension) ≤ 6 mm ved 90 graders samling, bredde ved radius: 11 mm
- Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, bearbejdning af svejsesømme, filetbearbejdning
- Drevtyper: Vinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Rustfrit stål (INOX)
- Stål