Lille klinge EHT 50x1.4x6 mm lige strømledning SG STEELOX til stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 4007220165676
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220165676
EAN/GTIN 4007220165676
Producentnummer 65505010
L-nummer L51080 41

Betegnelse

Beskrivelse:

Det brede udvalg af SG Power Line tilbyder en kraftfuld værktøjsløsning til enhver anvendelse og ethvert materiale. Værktøjerne i SG Performance-linjen opnår de bedste arbejdsresultater med maksimal omkostningseffektivitet. Pferd tilbyder små skæreskiver til ligesliber i forskellige dimensioner. De universelle skæreskiver er velegnede til skæring af stål, rustfrit stål (INOX), støbejern, aluminium og andre materialer. Universal skæreskive med høj skæreydelse og maksimal levetid for indsats på lige slibere.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 30600 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • Breddemål: 1,4 mm
  • Ø hul: 6 mm
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 50 mm

Fordel:

  • Ideel til svært tilgængelige områder.
  • Universal skæreskive til mange materialer.
  • Hurtig arbejdsgang på grund af god separationsydelse.
  • Højeste omkostningseffektivitet på grund af den højeste levetid.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Skæring af profiler; skæring af plader; skæring af massivt materiale; skabe gennemføringer
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Støbejern
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Specialstål (INOX)
    • Stål

Leveringsomfang:

  • Bestil den relevante værktøjsholder separat.

Bemærk:

  • Overhold den maksimale omdrejningstal af skæreskive og værktøjsholder - den nederste er afgørende.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven