• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

STÅL slibestift cylinder Ø 20x40 mm aksel Ø 6 mm A30 til stål- og stålstøbning

Art.-nr.: 4007220097212
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220097212
EAN/GTIN 4007220097212
Producentnummer 31133253
L-nummer L51090 84

Betegnelse

Beskrivelse:

STÅLVERSIONEN er den mest universelle binding til bearbejdning af stål og støbt stål. Den er velegnet til slibning af højhastighedsstål (HSS) lister og til slibning af svejsesømme på stålkonstruktioner. ZY cylinderformen er ideel til slibning af boringer, radier og konturer.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 32400 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 32400 RPM
  • Form: W 207
  • Breddemål: 40 mm
  • Ø udvendig metrisk: 20 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Kornstørrelse: 30
  • Længde, aksel: 40 mm

Fordel:

  • Høj slibeeffektivitet og fjernelse hastighed i universal indsats på stålmaterialer.
  • Kortere slibetider og dermed omkostningsbesparelser på grund af den høje tid chip volumen.
  • Særligt velegnet til bearbejdning af overflader og kanter.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: STÅLSLIBESTIFTER opnår deres bedste ydelse ved en skærehastighed på 30 til 50 m/s..
  • Behandling af opgaver: Afgratning, glatning, glatning, glatning, glatning Overfladebehandling; bearbejdning af svejsesømme; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Støbt stål
    • Stål

Bemærk:

  • Den maksimalt tilladte omdrejningstal henviser til en åben aksellængde på 10 mm.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven