Højtydende hårdmetal-fræsepind ALLROUND spidskegle SKM Ø 08x20 mm aksel - Ø 6 mm univers.grob

Art.-nr.: 4007220093702
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220093702
EAN/GTIN 4007220093702
Producentnummer 21001035
L-nummer L51060 453

Betegnelse

Beskrivelse:

Med de innovative ALLROUND tænder har Pferd udviklet unikke fræsestifter til den alsidige indsats på de vigtigste materialer som stål og støbestål, rustfrit stål (INOX), ikke-jernholdige metaller og støbejern. ALLROUND-tanden har alle fordelene ved den gennemprøvede 3 PLUS-tand, men overstiger den med hensyn til dens skæreydelse med op til 30% i indsats på stål. Det muliggør behageligt arbejde med reduceret vibration og mindre støj. Derudover er ALLROUND savrationen karakteriseret ved betydelige tidsbesparelser og høj økonomisk effektivitet. Spids-konisk fræsestift i henhold til din 8032, spids flad.

Egenskab:

  • OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 18000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for hærdet stål over 1,200 N/mm²: 10000 RPM
  • OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 18000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 18000 RPM
  • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 18000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 18000 RPM
  • RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 36000 RPM
  • RPM BIS, hærdet stål over 1,200 N/mm²: 18000 RPM
  • RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 24000 RPM
  • RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 24000 RPM
  • RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 30000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 30000 RPM
  • Tænding: HELE VEJEN RUNDT
  • Ø udvendig metrisk: 8 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • vinkel: 22 °
  • Længde, savtakket: 20 mm
  • Længde, i alt: 60 mm

Fordel:

  • Betydeligt højere skæreydelse end konventionelle krydskårne fræsestifter.
  • Omkostnings- og tidsbesparelser på grund af en meget høj udskillelsesprocent på de vigtigste materialer.
  • Behageligt arbejde takket være reducerede vibrationer og mindre støj.
  • Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug om muligt værktøjerne på højtydende drev med robust monteret spindel for at forhindre vibrationer. Overhold hastighedsanbefalingerne. Hvis det mindste område af fræseboltens diameter når indsats, kan den anbefalede omdrejningstal øges tilsvarende. For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 8 mm på drev med en effekt på 300 watt eller mere.
  • Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
  • Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Deformerbart støbejern
    • Sort støbejern (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Bronze
    • Case stål
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Kobber
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegeringer hårde
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ikke-jernholdigt metal blød
    • Specialstål (INOX)
    • Stål
    • Stål, støbt stål
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Værktøjsstål
    • Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
    • Zink

Bemærk:

  • På grund af den meget høje skæreevne kan der forekomme misfarvning af akslen. Dette udgør ikke en sikkerhedsrisiko.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven