Beskrivelse:
Tand 3 er udstyret med spånbrydere og er særligt velegnet til spåntagning af stål, støbejern og støbejern. Den anvendes i et hastighedsområde fra 1,200 til 7,900 o/min., afhængigt af fræseboltens diameter. Dråbeformet fræsestift.
Egenskab:
- Radius hjørne design: 4 mm
- OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 2600 RPM
- OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 2600 RPM
- RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 3200 RPM
- OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 3200 RPM
- Tænding: 3
- Ø udvendig metrisk: 10 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Længde, savtakket: 16 mm
- Længde, i alt: 56 mm
Fordel:
- Høj aggressivitet.
- Kan bruges i lavhastighedsområdet.
- Meget stabil tandskæring på grund af hårdheden af højhastighedsstål (HSS).
- Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug HSS fræsestifter, hvis dit drev ikke tillader høje hastigheder. HSS-fræsestifter kan være et økonomisk alternativ til hårdmetalfræsestifter i indsats på bløde materialer. HSS fræsestifter skal anvendes i modsætning til hårdmetalfræsestifter ved lavere hastigheder.
- Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning;
- Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Deformerbart støbejern
- Sort støbejern (GTS, GJMB)
- Case stål
- Støbejern
- Støbestål
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Stål
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
- Værktøjsstål
- Hvidt støbejern (GTW, GJMW)