Beskrivelse:
Specialfiler fra Pferd er værktøjer, der er optimeret til specielle anvendelser, f.eks. til bearbejdning af bløde metaller eller termosæt, til afgratning af drejede dele eller til slibning af skæreværktøjer. Rektangulær fil med fiskestang og specialsnit på tre sider, en kant uhugget. Formular A i henhold til din 7261. Velegnet til forarbejdning af bløde metaller. Specialsnit specielt designet til grov fjernelse af bløde metaller som aluminium. Filer leveres i industriel emballage uden skaft.
Egenskab:
- Pferd-type: 1612 w.
- Breddemål: 25 mm
- Skråstreg: 0
- Længde metrisk: 250 mm
- Højde: 6 mm
Fordel:
- Speciel skærekantgeometri forhindrer fil i at tilstoppe.
- Gode overflader.
- Arbejde med energibesparende strøm.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Afgratning; overfladebehandling
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Støbestål
- Kobber
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Kunststof
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zink