{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6842 | |
Hulafstand g | 41 mm | |
Hulafstand e | 41 mm | |
Hulafstand f | 50 mm | |
Spændehøjde h op til midten af skruen | 38 mm | |
Borings-⌀ d | 8,5 mm | |
Spændeslag | 40 mm | |
Holdekraft P - tryk og træk | 10.000 N | |
Samlet højde H | 137,5 mm | |
Samlet længde L | 380 mm | |
Trykskrue | M12×50 mm | |
Produkttype | Plejlstangsspænder |
Artikelnummer | 376720 5 | |
EAN/GTIN | 4020772008581 | |
Producentnummer | 557403 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Kraftig stødstangsspænder, Type: 5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
720,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
155 styk på lager
195,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
608 styk på lager
167,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
515 styk på lager
158,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Trykskrue | M12×50 mm | M4×20 mm | M8×50 mm | M6×37 mm |
Holdekraft P - tryk og træk | 10.000 N | 450 N | ||
Spændehøjde h op til midten af skruen | 38 mm | 12,7 mm | ||
Spændeslag | 40 mm | 16 mm | ||
Type | 6842 | 376715 0 | ||
Samlet højde H | 137,5 mm | 38 mm | ||
Produkttype | Plejlstangsspænder | Plejlstangsspænder | Plejlstangsspænder | Plejlstangsspænder |