{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6803J | |
Hulafstand e | 32 mm | |
Hulafstand f | 32 mm | |
Borings-⌀ d | 8,5 mm | |
Spændehøjde H | 60 mm | |
Holdekraft P1 | 2.000 N | |
Holdekraft P2 | 3.000 N | |
Hel højde | 280 mm | |
Hel længde | 141 mm | |
Trykskrue | M8×65 mm | |
Produkttype | Vertikalspænder |
Artikelnummer | 376520 4 | |
EAN/GTIN | 4020772007911 | |
Producentnummer | 557321 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Vertikalspænder med vinkelfod til montage på siden, Type: 4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
367,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
227,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hel højde | 280 mm | 218 mm |
Hel længde | 141 mm | 143 mm |
Holdekraft P2 | 3.000 N | 3.470 N |
Hulafstand e | 32 mm | 32 mm |
Type | 6803J | 376508 4 |
Produkttype | Vertikalspænder | Vertikalspænder |
Spændehøjde H | 60 mm | 43 mm |