T-notsten 22 mm

Art.-nr.: 370560 22
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
725 styk på lager

Vælg variant og styktal

til T-notens nominelle mål (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 508
  • Materiale: Sejhærdet stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 508
Standard DIN 508
Bredde a 21,7 mm
Bredde, e 35 mm
Højde k 14 mm
Længde 35 mm
Gevindstørrelse M16
Stenhøjde 28 mm
T-notens nominelle mål 22 mm
med gevind ja
Materiale Sejhærdet stål
Styrkeklasse 10
Produkttype Notsten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370560 22
EAN/GTIN 4020772155636
Producentnummer 155630

Betegnelse

Anvendelse:

Til kombination med tapskruer efter normen.

Norm:

DIN 508

Materiale:

Sejhærdet stål, styrke 10.

Bemærk:

Total belastningsevne kun ved forskruning over hele gevindlængden.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven