{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udv. ⌀ D1 | 7,4 mm | |
Udvendig ⌀ D | 20 mm | |
Tolerance, udv. ⌀ | h9 | |
D2 mindste spænde-⌀ | 4,1 mm | |
⌀ D3 | M 2 | |
⌀ D4 | M2/13,7 | |
H | 10,7 mm | |
H1 | 7,6 mm | |
Spændekraft | 1,1 kN | |
Maks. tilspændingsmoment | 0,7 Nm | |
maks. spændestrækning | 0,13 mm | |
Produkttype | Spændedorn |
Artikelnummer | 370015 7,4 | |
EAN/GTIN | 4046368380008 | |
Producentnummer | 38000 |