• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Parallelklods-par klik-system, hærdet stål, Til type: 125

Art.-nr.: 361960 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til type 125
Tykkelse l 3 mm
Højde h 20 mm
passer til farvekode TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8
Produkttype Trinliste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361960 125
EAN/GTIN 4250364401401
Producentnummer 6921185020042

Betegnelse

Anvendelse:

Til opspænding af flade emner og til boring tæt ved kanter.

Materiale:

Hærdet stål.

Passer til:

Til påskruning eller klikmontering på høj side på nr. 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven