• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

A-PDUNL 24-4 Borestænger med håndtagslås til 55° negative rombiske skær

Art.-nr.: 3603707
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603707
EAN/GTIN 7291075353150
Producentnummer 3603707
L-nummer L23990 1306

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbart internt drejningsværktøj, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1-1/2″, minimum boring diameter (DMIN) 47 ″, samlet længde (OAL) 12 ″, skafthøjde (H) 1,338 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Venstre hånd
  • Funktionel bredde (WF): 1,06″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): DNMG 432-GN
  • Mindste borediameter (DMIN): 47″
  • Samlet længde (OAL): 12″
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): -6 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -12 grader
  • Længde af reduceret kropsdiameter (LDRED): 2,244″
  • Skafthøjde (H): 1,338″

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven