• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

A-PTFNR 20-3X borestænger med 91° angrebsvinkel og vippeklemme til negative, trekantede TNMX- eller TNMG-skær

Art.-nr.: 3603632
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITURNLD
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603632
EAN/GTIN 7291075350746
Producentnummer 3603632
L-nummer L23990 2045

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Borestænger
  • Optagningsdiameter, maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Dmin afstik 1,55″
  • Totallængde (OAL): 10″
  • Skafthøjde (H): 1,1″

Egenskab:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Funktionsbredde (WF): 0.8″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): TNMG 331-F3P
  • Mindste udboringsdiameter (DMIN): 1.55″
  • Samlet længde (OAL): 10″
  • Rakevinkel aksial (GAMP): -6 Degrees
  • Rakevinkel radial (GAMF): -12 Degrees
  • Længde af reduceret kropsdiameter (LDRED): 1.6″
  • Skafthøjde (H): 1.1″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven