• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

C4 PDJNR 27050-11-JHP Værktøjsholder med målrettet kølemiddeltilførsel og CAMFIX-grænseflade til negative 55°-platter

Art.-nr.: 3603545
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CAMFIX
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603545
EAN/GTIN 7291075301540
Producentnummer 3603545
L-nummer L23990 1666

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, funktionslængde (LF) 50 mm, totallængde (OAL) 74 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Retning (HÅND) højre
  • Swirl vinkel (ECA) 58 grader
  • Funktionel længde (LF) 50 mm
  • Funktionsbredde (WF) 27 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DN.. 11
  • Samlet længde (OAL) 74 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "CAMFIX" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven