• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

A40U PTFNL-16X Borestænger med 91° angrebsvinkel og knækspænding til negative, trekantede TNMX- eller TNMG-skær

Art.-nr.: 3603525
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITURNLD
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603525
EAN/GTIN 7291075350715
Producentnummer 3603525
L-nummer L23990 257

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, Dmin afstik 50 mm, total længde (OAL) 350 mm, skafthøjde (H) 36 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 27 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TNMG 160404-M3P
  • Dmin afstivning 50 mm
  • Samlet længde (OAL) 350 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -12 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 50 mm
  • Skafthøjde (H) 36 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven