• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

PTGNR 16-3X 91° spidsvinkel med løftestangslås Eksternt drejeværktøj med negative trekantede skær

Art.-nr.: 3603474
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITURNLD
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603474
EAN/GTIN 7291075325720
Producentnummer 3603474
L-nummer L23990 1109

Betegnelse

Beskrivelse:

Generelt induktivt drejeværktøj, funktionslængde (LF) 6″, hovedlængde (LH) 0,78″

Egenskab:

  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Funktionel længde (LF): 6″
  • Funktionel bredde (WF): 1-1/4″
  • Hovedlængde (venstre): 0,78″
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 3/8″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): TNMX 34.. TNMG 33..
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): -6 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -6 grader
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven