• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

PCLCR 08-3S-JHP Håndtagslåseværktøjer med kanaler til højtrykskølevæske til 80° positive rombiske skær til schweiziske automatiske maskiner

Art.-nr.: 3603358
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603358
EAN/GTIN 7291075322828
Producentnummer 3603358
L-nummer L23990 808

Betegnelse

Beskrivelse:

Generelt induktivt drejeværktøj, funktionslængde (LF) 4″, hovedlængde (LH) 0,9″

Egenskab:

  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Funktionel længde (LF): 4″
  • Funktionel bredde (WF): 0,51″
  • Hovedlængde (venstre): 0,9″
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 3/8″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): CC.. 3
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 0 grader
  • Hældningsradius (GAMF): 0 grader
  • Skafthøjde (H): 1/2″
  • Skaftbredde (B): 1/2″

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven