• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

A20R SVJCR-11 Borestænger med skruespænding til positive, rombeformede 35° skær med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3603137
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603137
EAN/GTIN 7291075220674
Producentnummer 3603137
L-nummer L23990 530

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, Dmin afstik 25 mm, total længde (OAL) 200 mm, skafthøjde (H) 18 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 11 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) VC.. 1103
  • Dmin afstivning 25 mm
  • Samlet længde (OAL) 200 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -7 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -3 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 43 mm
  • Skafthøjde (H) 18 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven