• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

E16 PWLNR-06 HEAD Udskiftelige drejehoveder med knækspænding til negative WNMG Trigon-platter, til fastspænding på et hårdmetalskaft.

Art.-nr.: 3602242
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602242
EAN/GTIN 7291075191998
Producentnummer 3602242
L-nummer L23990 351

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, Dmin afstik 20 mm, total længde (OAL) 200 mm, skafthøjde (H) 15 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 11 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) WNMG 06T304-GN
  • Dmin afstivning 20 mm
  • Samlet længde (OAL) 200 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -14 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 37 mm
  • Skafthøjde (H) 15 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven