• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

A32S SVUNR-12 Borestænger med indvendig kølemiddeltilførsel til negative, rombeformede 35°-platter

Art.-nr.: 3601172
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601172
EAN/GTIN 7291075037753
Producentnummer 3601172
L-nummer L23990 421

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, Dmin afstik 37 mm, total længde (OAL) 250 mm, skafthøjde (H) 29 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 23 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) VNMG 2,5-1-NF
  • Dmin afstivning 37 mm
  • Samlet længde (OAL) 250 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6,5 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -14 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 50 mm
  • Skafthøjde (H) 29 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven