Udførelse:
Hovedmateriale
100% polyester, Pique Fleece, one side brush 240 g/m²
Lommer
Brystlomme med lynlås, Brystlomme med D-ring
Detaljer
Høj krave med lynlås
Reflex
50 mm bredt skåret refleksbånd, Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre
Finish
Armbånd i ærmeenden
Ribbet sømkant
Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797
Beskrivelse:
- Sweatshirt i klasse 3 Hi-vis med segmenteret refleksbånd for ekstra synlighed
- Hi-vis sweaterens materiale er en blød og dejlig fleece, der giver en uovertruffen kombination af sikkerhed og komfort
- Den har en krave, halv lynlås, brystlomme og ribstrikkede manchetter
- Den kan vaskes industrielt
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 3
- Industrielt vasketøj EN ISO 15797
Norm:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->S