Flammehæmmende langærmet skjorte XXL

Art.-nr.: 348417618933XXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve marineblau / high vis gelb
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Flammebeskyttelsesshirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 348417618933XXL
EAN/GTIN 7330509725580
Producentnummer 348417618933XXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
48% modacryl, 42% bomuld, 5% aramid, 3% polyamid, 2% antistatiske fibre, interlock, flammebestandig, antistatisk, 250 g/m²

Detaljer
Rund hals
Udluftning på siden
Eksternt certificeringsmærke

Finish
Armbånd ved ærmeenden

Refleks
Trykt refleksbånd, 50 mm brede flammehæmmende afskårne refleksbånd

Beskrivelse:

  • Langærmet t-shirt fremstillet af et robust stof med meget beskyttende egenskaber og i høj synlighedsklasse 1
  • Den bløde, fremragende komfort er med til at gøre dette til en næsten uovertruffen beklædningsgenstand
  • Certificeret i henhold til standarderne EN 1149-5 og EN ISO 20471, klasse 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, klasse 1
  • ATPV: 13,1 cal/cm²

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 13,1 cal/cm²

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven