Udførelse:
Hovedmateriale
48% modacryl, 42% bomuld, 5% aramid, 3% polyamid, 2% antistatiske fibre, interlock, flammebestandig, antistatisk, 250 g/m²
Detaljer
Rund hals, Manchethals
Eksternt certificeringsmærke
Finish
Armbånd ved ærmeenden
Refleks
Trykt refleksbånd, 50 mm brede flammehæmmende afskårne refleksbånd
Beskrivelse:
- Langærmet t-shirt i en farve med høj synlighed og med flammehæmmende egenskaber
- T-shirten har manchetter, segmenterede reflekterende overførsler på kroppen og ærmerne, og dens indbyggede stretch giver fuld bevægelsesfrihed
- Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN ISO 20471, klasse 3, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, klasse 1
- ATPV: 13,1 cal/cm²
Norm:
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 13,1 cal/cm²