Kombinationstang med euro-model

Art.-nr.: 3463176
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 3463176
EAN/GTIN 4010886976043
Producentnummer 3463176

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Design i henhold til din ISO 5746
  • Universal model med slankt hoved, ideel til trange rum
  • induktivt hærdede præcisionskærekanter, skærehårdhed 62 - 64 HRC
  • til runde og flade materialer
  • til mellemhård tråd 1.6 mm
  • GEDORE specialhærdet stål, tryksmedet, oliehærdet og hærdet
  • version JC = forkromet, med 2-komponent greb ærmer version TL =
  • stålgrå, Med blådyppede skridsikre håndtag
  • version TC = forkromet, med blå dyppede håndtag dæksler

Egenskab:

  • Gnistfri version: Nej, kun til plast
  • Kæbeform: Flade kæber
  • Bakkens længde L3 [mm]: 38 mm
  • Affasning: med
  • Ledtyper: indsat samling
  • Samlet bredde [mm]: 49 mm
  • Samlet højde [mm]: 15 mm
  • Samlet længde [mm]: 180 mm
  • Håndtagets design: nedsænkningsisoleret
  • Farve på håndtag: Blå farve
  • Hærdningsproces: Induktionshærdet
  • Hovedets bredde 1 [mm]: 27,0 mm
  • Hovedtykkelse T1 [mm]: 9,8 mm
  • Materiale: hærdet stål
  • med skærekant: Ja, det
  • Nettovægt [kg]: 0,23 kg
  • Standard: DIN ISO 5746
  • Overfladefinish: forkromet
  • Skærekantens form: med facet
  • Skærekantens hårdhed: 62 - 64 HRC
  • Skæreværdier: Blød tråd: 5 mm / 4 AWG; Mellemhård tråd: 3,4 mm / 8 AWG; Hård tråd: 2,2 mm / 11 AWG; Cu-kabel, snoet tværsnit: 16 mm²; Multitrådskabel Ø: 12 mm
  • Centrumbredde W4 [mm]: 6,4 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven