Beskrivelse:
De FØRSTEKLASSES ikke-vævede plader fra Tyrolit imponerer med længst mulig levetid takket være deres imprægnering, hvilket betyder, at slibekornet også er placeret inde i det ikke-vævede. Uanset om du rengør svejsninger, fjerner rust, bearbejder maling eller polerer overflader, tilbyder vi det rigtige produkt til enhver anvendelse. Derudover drager du som bruger fordel af den perfekte tilpasningsevne af de ikke-vævede plader til overfladen.
Egenskab:
- Form: IKKE-vævede plader
- Materialets egnethed: Stål, træ, plast / PVC, rustfrit stål, støbejern,
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : S MEGET FINT
- Mål (D x H): 120 x 280 mm
- Tykkelse: 120 mm
- Hul: 280 mm
- Kornstørrelse: 60
- Værktøj til: Håndholdt slibning
Fordel:
- Maksimal levetid takket være 100% imprægnering - korn er derfor også placeret inde i slibefleecen
- Forskellige specifikationer muliggør rengøring af svejsninger op til polering af overflader
- Meget fleksibel konstruktion - fleece tilpasser sig perfekt til overfladerne
Anvendelse:
- Til rengøring og bearbejdning af overflader med orbitalsliberen eller med hånden
Anbefaling:
- En GROV / En Medium til rengøring af svejsninger, fjernelse af rust og belægninger og til nem afgratning
- En BØDE til behandling af maling og lak, til rengøring af maskinkomponenter og til efterbehandling
- En MEGET FIN / En ULTRA FIN til efterbehandling af forskellige emner
- Kornstørrelse 60/80: Til grovere overfladefinish
- Kornstørrelse 120/180: For en fin overflade finish
Særlige kendetegn:
- Bedste overfladeresultater og levetid
- Ingen rullemærker
- Behageligt arbejde