• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

H690 WNMU 0705PNR-MM IC5600 Trigon-platter med 6 spiralformede skærekanter til præcise 90°-skuldre

Art.-nr.: 3428881
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIDO Trigon Line
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3428881
EAN/GTIN 7291075451016
Producentnummer 3428881
L-nummer L23910 545

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 7 mm, skærepladelængde (INSL) 7,3 mm, skærepladetykkelse (S) 5,9 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 7 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 7 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 7,3 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,9 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 6

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO Trigon Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven