SK-dorne, SK / borepatronkonus: 40/16

Art.-nr.: 342886 40/16
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

SK / borepatronkonus Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konusdornstørrelse 40
Borepatronkonus DIN 238 B 16
Konus-⌀ D 15,733 mm
Indvendigt spændegevind M16
Farvekode til passende skaft SK 40
Produkttype Borepatronholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 342886 40/16
Kopier
EAN/GTIN 4062406109370
Kopier
Producentnummer 342886 40/16
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdet med præcisionsslebet stigning. Høj rundløbsnøjagtighed på langt sigt, da spånerne ikke trykkes ned i den hærdede overflade, og lette slag ikke medfører mærker.
Præcisionsudførelse med konusskaft og antræksgevind.

Anvendelse:

Som holder til borepatroner på fræsemaskiner og boremøller med konus.
Med indvendigt antræksgevind M 16 oglåseringsspor til automatisk spænding (f.eks. Maho, Deckel, Mikron osv. også egnet til alle standardmaskiner med manuel opspænding).

Norm:

Borepatronkonus DIN 238.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven