• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

T490 LNHT 1306PNTR-RD IC808 Tangentielt fastspændte skær med 4 spiralformede skærekanter.

Art.-nr.: 3421339
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3421339
EAN/GTIN 7291075486100
Producentnummer 3421339
L-nummer L23970 637

Betegnelse

Beskrivelse:

  • WSP til fræsning
  • Max. skærlængde (APMX): 12,5 mm
  • Skærepladelængde (INSL): 13,81 mm
  • Skærepladetykkelse (S): 13,05 mm
  • Skærepladebredde (W1): 6,65 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 0.85 mm
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skæredybde (APMX): 12.5 mm
  • Figure 1.
  • Insert Inclusive Angle (EPSR): 90 Degrees
  • Indsatslængde (INSL): 13.81 mm
  • Skærtykkelse (s): 13.05 mm
  • Indsatsbredde (W1): 6.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.1 mm/tooth
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven