Beskrivelse:
PREMIUM rørbørsterne fra Tyrolit er kendetegnet ved deres enkle håndtering og universelle anvendelighed. Den galvaniserede drejetråd og den enkle perlespiral gør polering eller rengøring af komplekse emner, såsom dyser, meget lettere. Dette værktøj kan bruges både håndholdt og på boremaskiner, under hensyntagen til den maksimalt tilladte hastighed, og giver de bedste overfladeresultater. Slibebørsterne er også effektive på siderne for at opnå kantafrunding ved hulovergange.
Egenskab:
- Form: 18 RO DK RØRBØRSTER
- Materialets egnethed: Gelcoat, stål, rustfrit stål, træ, ikke-jernholdige metaller, Plast / PVC
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : C120 0,6 mm
- Diameter: 10 mm
- Hul: 65 mm
- Kornstørrelse: 120
- Værktøj til: Håndholdt slibning
Fordel:
- Nem håndtering takket være galvaniseret vridwire og enkel perlespiral
- Velegnet til polering eller rengøring af komplekse emner såsom dyser
- Slibebørsterne er også effektive på siderne, hvilket gør det muligt at afrunde kanten ved hulovergange
Anvendelse:
- Til universel brug
- Specielt til afgratning af boringer, rør eller O-ringriller
- Velegnet både til manuel brug og på boremaskiner, under hensyntagen til den maksimalt tilladte hastighed