• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

SDJCR 08-3S Skruelåseværktøjer med 55° diamantskær med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3419650
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3419650
EAN/GTIN 7291075445039
Producentnummer 3419650
L-nummer L23990 834

Betegnelse

Beskrivelse:

Generelt induktivt drejeværktøj, funktionslængde (LF) 5,9″, hovedlængde (LH) 1/2″

Egenskab:

  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Funktionel længde (LF): 5,9″
  • Funktionel bredde (WF): 0,506″
  • Hovedlængde (venstre): 1/2″
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 3/8″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): DC.. 3
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 0 grader
  • Hældningsradius (GAMF): 0 grader
  • Skafthøjde (H): 1/2″
  • Skaftbredde (B): 1/2″

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven