Beskrivelse:
Digimatic-klemmens måleskrue har et ekstra stort måleområde og giver dig følgende fordele: Udskiftelig målesonde til et variabelt måleområde en skralde til konstant målekraft
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 6 - 12
Værdi af ciffertrin: 0,0001″/0,001 mm
Nøjagtighed: ±[0,00016+0,00004*(L/3)]″, L = maks. måleområde (tommer)
Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet, ø18 mm (op til 300 mm), ø21 mm (mere end 300 mm)
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
Målekraft: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, indstillingsstandard, amboletter, indstillingsnøgle, 1x batteri (2 batterier >300 mm)
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: ca. 2,4 år, ca. 1,8 år (> 300 mm)