• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

NQCH16-GHSL-2-JHP Modulære JETCUT-hoveder med skruespænding til CUTGRIP-skæreplader til notning og drejning på automatiske drejebænke med lang hoveddok

Art.-nr.: 3397281
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3397281
EAN/GTIN 7291075480269
Producentnummer 3397281
L-nummer L23920 2718

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3 mm, skærebredde min. (CWN) 2,2 mm, samlet længde (OAL) 32,8 mm

Egenskab:

  • Skærebredde maks. (CWX) 3 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,2 mm
  • Højde for forskydning af hoved bund (HBH) 2 mm
  • Samlet længde (OAL) 32,8 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven