• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Y-PCHRS 12-17-JHP Y-Axis Screw Lock JETCUT Integral Tools til 5-kantede skær til notning, afstikning og fræsning på schweiziske maskiner

Art.-nr.: 3396902
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3396902
EAN/GTIN 7291075479690
Producentnummer 3396902
L-nummer L23920 381

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, samlet længde (OAL) 105,5 mm

Egenskab:

  • Funktionsbredde (WF) 8,6 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Samlet længde (OAL) 105,5 mm
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven