• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

RDS ER D32/1.26-3-M16-12 Fræsere med FLEXFIT-gevindforbindelse med dobbeltsidede runde skær med 12 skærekanter

Art.-nr.: 3393583
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie FLEXFIT
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3393583
EAN/GTIN 7291075481310
Producentnummer 3393583
L-nummer L23980 672

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 20,06 mm, antal skærekroppe (CICT) 3, skærekantlængde maks. (APMX) 2,5 mm, total længde (OAL) 65 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm
  • Interfaces funktioner M16
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20,06 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20,06 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 25 mm
  • Funktionel længde (LF) 40 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) RDS RNMU1255EN-HP
  • Samlet længde (OAL) 65 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 0,9 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven