• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

GRIP 476-238Y IC806 Dobbeltskærende, sintrede platter til udvendig, indvendig og aksial bearbejdning

Art.-nr.: 3376586
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3376586
EAN/GTIN 7291075229820
Producentnummer 3376586
L-nummer L23940 2106

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/dreje-platter, skærebredde (CW) 4,76 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 2,38 mm
  • Skærebredde (med uret) 4,76 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 19 mm
  • Antal tænder 2

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven