• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

D3N 190-095-25R-5D Borekrop til tresnoede borehoveder med indvendig køling, lige skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3363154
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3363154
EAN/GTIN 7291075402360
Producentnummer 3363154
L-nummer L24040 870

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 19 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 19, samlet længde (OAL) 190,42 mm, effektiv længde (LU) 99,1 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 19 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 19,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 19 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 19
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 190
  • Samlet længde (OAL) 190,42 mm
  • Punktlængde (PL) 4,1 mm
  • Krave længde (LPR) 134,42 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 99,1 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven