• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

A-PCLXR 20-4X Borestænger med håndtagslås til negative CXMG 80° rombiske skær

Art.-nr.: 3360443
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ4TURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3360443
EAN/GTIN 7291075425192
Producentnummer 3360443
L-nummer L23990 1263

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbart internt vendeværktøj, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 0,49 ″, funktionel længde (LF) 12″, minimum borediameter (DMIN) 1,55″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,49″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Funktionel længde (LF): 12″
  • Funktionel bredde (WF): 0,765″
  • Hovedlængde (venstre): 1,9″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): CXMG 12..
  • Mindste borediameter (DMIN): 1,55″
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 6 grader
  • Hældningsradius (GAMF): 9 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ4TURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven