• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

A32T PCLXR-12X Borestænger med vippeklemme til negative rombiske 80° CXMG-platter

Art.-nr.: 3360212
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ4TURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3360212
EAN/GTIN 7291075425123
Producentnummer 3360212
L-nummer L23990 428

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, funktionslængde (LF) 300 mm, Dmin afstik 40 mm, skafthøjde (H) 29 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 300 mm
  • Funktionsbredde (WF) 22 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) CXMG 12..
  • Dmin afstivning 40 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 9 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 48 mm
  • Skafthøjde (H) 29 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ4TURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven